Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0V864164
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 9/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0V864164
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V864164
EAN
4022835935193
UBB
500691371511
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93519