Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4A916209
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4A916209
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
115
Diamètre d'arbre (mm)
17
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
38
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
115
Diamètre d'arbre (mm)
17
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
38
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
9
Entraînement à quatre pans (mm)
13
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A916209
EAN
4022835935247
UBB
500691372196
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93524