text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/16


Numéro d'article 3H806243
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 6
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H806243
EAN 4022835935179
UBB 500691371107
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93517
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.