text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1


Numéro d'article 8Z619501
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 15
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z619501
EAN 4022835935261
UBB 500691372352
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.