text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1/2


Numéro d'article 9W742263
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 13
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W742263
EAN 4022835935186
UBB 500691371362
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.