Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6W879148
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W879148
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W879148
EAN
4022835965183
UBB
500691413362
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
96518