text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2


Numéro d'article 8Y150972
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 46
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 50
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 46
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 50
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y150972
EAN 4022835965701
UBB 500691414501
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.