text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1


Numéro d'article 0J148025
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 26
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 26
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 21
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J148025
EAN 4022835965381
UBB 500691413933
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.