text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/8


Numéro d'article 2Z849163
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 6
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z849163
EAN 4022835965060
UBB 500691412943
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.