text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/4


Numéro d'article 5N649346
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 28
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 28
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N649346
EAN 4022835965145
UBB 500691413107
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.