text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2


Numéro d'article 5F003384
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 35
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 35
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.