Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3O527009
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3O527009
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
6
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O527009
EAN
4022835965022
UBB
500691412786
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
96502