Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Z417726
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Z417726
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
26
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z417726
EAN
4022835965466
UBB
500691414196
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
96546