text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2


Numéro d'article 4T851518
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 38
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 38
Type de filetage BSPF
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 96554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.