Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Y513200
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M6X1,0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Y513200
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y513200
EAN
4022835905387
UBB
500691299357
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90538