Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Q393171
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M5X0,8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Q393171
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q393171
EAN
4022835905301
UBB
500691299191
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90530