text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M4X0,7


Numéro d'article 4L783179
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L783179
EAN 4022835905264
UBB 500691298938
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.