text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 7R695065
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R695065
EAN 4022835909262
UBB 500691315922
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90926
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.