Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2H497301
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H497301
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H497301
EAN
4022835908265
UBB
500691313943
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90826