text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M3X0,5


Numéro d'article 3E493115
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.2
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E493115
EAN 4022835905226
UBB 500691298516
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.