Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Q867490
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q867490
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
48
Longueur totale (mm)
135
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
48
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
48
Longueur totale (mm)
135
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
48
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
17
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q867490
EAN
4022835915089
UBB
500691340912
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91508