Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2H631814
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M24X3,0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H631814
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
19
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
19
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
15
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H631814
EAN
4022835905967
UBB
500691305378
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90596