text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,0


Numéro d'article 3T512759
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 17
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 17
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T512759
EAN 4022835905943
UBB 500691305113
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90594
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.