text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5


Numéro d'article 3X750516
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 37
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 37
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X750516
EAN 4022835905844
UBB 500691303969
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90584
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.