Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4J936823
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4J936823
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4J936823
EAN
4022835905868
UBB
500691304124
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90586