text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45


Numéro d'article 8V239570
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 9.5
Longueur totale (mm) 44
Diamètre d'arbre (mm) 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 9.5
Longueur totale (mm) 44
Diamètre d'arbre (mm) 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V239570
EAN 4022835905202
UBB 500691298367
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.