Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Z056543
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M18X2,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Z056543
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z056543
EAN
4022835905783
UBB
500691303399
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90578