text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5


Numéro d'article 4A686054
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 37
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 37
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A686054
EAN 4022835905806
UBB 500691303548
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.