text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M16X2,0


Numéro d'article 2C361026
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C361026
EAN 4022835905721
UBB 500691302714
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.