Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4U230290
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M16X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4U230290
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U230290
EAN
4022835905745
UBB
500691302979
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90574