text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M16X1,0


Numéro d'article 8K096856
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K096856
EAN 4022835905769
UBB 500691303134
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90576
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.