Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0L543641
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0L543641
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L543641
EAN
4022835905639
UBB
500691301567
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90563