text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,0

Sur commande

Cikkszám 6J891884
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 6J891884
EAN 4022835905646
UBB 500691301724
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 90564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.