text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,0


Numéro d'article 8M196419
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M196419
EAN 4022835905561
UBB 500691300999
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90556
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.