Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1J558214
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X18 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1J558214
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1J558214
EAN
4022835985181
UBB
500513499391
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98518