Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9B813072
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9B813072
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
17
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9B813072
EAN
4022835975304
UBB
500513503747
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
97530