Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4H468971
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H468971
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
46
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
46
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
35
Dimension du filetage (en pouces)
2 inch
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H468971
EAN
4022835975700
UBB
500513503416
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
97570