Maschinengewindebohrer
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
Taraudage
Tarauds machine
8L052304
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8L052304
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
27
Entraînement à quatre pans (mm)
6
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L052304
EAN
4022835985068
UBB
500513498559
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98506