Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8N892796
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8N892796
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N892796
EAN
4022835985747
UBB
500513496405
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98574