Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1X391096
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X391096
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X391096
EAN
4022835985143
UBB
500513498302
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98514