Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3B077592
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3B077592
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
14
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3B077592
EAN
4022835985228
UBB
500513498146
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98522