text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X28 C 35° RSP


Numéro d'article 0F365036
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 6
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F365036
EAN 4022835975021
UBB 500513502004
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 97502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.