HERBO BVBA
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
Taraudage
Tarauds machine
0A058915
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0A058915
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
26
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0A058915
EAN
4022835975465
UBB
500513501840
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
97546