text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 B


Numéro d'article 7P015985
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11.5
Entraînement à quatre pans (mm) 26
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/4 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 98584
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.