Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0M430401
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0M430401
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
38
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
38
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M430401
EAN
4022835975540
UBB
500513501683
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
97554