Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9S473782
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S473782
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
38
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
38
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11.5
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/2 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S473782
EAN
4022835985860
UBB
500513495902
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98586