text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B


Numéro d'article 3C296313
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 38
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 38
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11.5
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/2 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C296313
EAN 4022835985549
UBB 500513497569
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 98554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.