text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A M8


Numéro d'article 1J345802
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J345802
EAN 4022835805427
UBB 500691119902
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.