Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9W811277
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/8
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W811277
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
33
Longueur totale (mm)
113
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
33
Longueur totale (mm)
113
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12.5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W811277
EAN
4022835835349
UBB
500691196967
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
83534