text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8


Numéro d'article 0D966750
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D966750
EAN 4022835835264
UBB 500691196546
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.